Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EM III OFFSHORE ultraPLAN, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EM III OFFSHORE ultraPLAN, blau
EM III OFFSHORE ultraPLAN, blau
EM III OFFSHORE ultraPLAN, blau
EM III OFFSHORE ultraPLAN, blau
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7770
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7770
EAN/GTIN:
     4251824306762
Suchbegriffe:
EM
III
OFFSHORE
Ein
EM III OFFSHORE Ein Rucksack für die extremen Anforderungen in der Industrie und in den Windparkanlagen.Glatte Schienen auf 3 Seiten des Rucksacks schützen den Rucksack beim Abstellen vor Abnutzung.Extra verstärkte Griffe ermögliche das Abseilen des
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
4 kg
Breite:
365 mm
Höhe:
235 mm
Länge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, die, extremen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,54*
€ 450,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,80*
€ 434,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 363,19*
€ 432,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,41*
€ 401,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 335,93*
€ 399,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,74*
€ 393,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,74*
€ 365,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.