Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraRUCKSACK EM I BLAU Rettungsdienst-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraRUCKSACK EM I BLAU Rettungsdienst-Rucksack
ultraRUCKSACK EM I BLAU Rettungsdienst-Rucksack
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7900-B
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7900-B
EAN/GTIN:
     4251824300777
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
Back Pack
ultraRUCKSACK EM I Rettungsdienst-Rucksack ultraPLAN Material Profi-Rettungsrucksack aus ultraPLAN. Extrem flexibleEinsatzmöglichkeiten, modulares Zubehörsystem.• Profi-Rettungsrucksack aus ultraPLAN• stabil wie ein Koffer, bequem wie einWanderrucksa
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
5,8 kg
Breite:
365 mm
Höhe:
175 mm
Länge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack blau, back pack, ultramedic rucksack, ultraRUCKSACK, Rettungsdienst-Rucksack, ultraPLAN, Profi-Rettungsrucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,93*
€ 296,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,19*
€ 287,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
ab 6 Stück
€ 235,13*
€ 279,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.