Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraRucksack EM SURGE Spezialtasche für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraRucksack EM SURGE Spezialtasche für
ultraRucksack EM SURGE Spezialtasche für
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7910
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7910
EAN/GTIN:
     4251824300715
Suchbegriffe:
ultraRucksack
EM
SURGE
Spezialtasche
ultraRucksack EM SURGE Spezialtasche für chirurgisches Besteck Tasche für chirugisches Besteck mit abnehmbarem Trageriemen. Die Tasche ist in Form und Stabilität identisch mit den EM-Rucksäcken.• aus gleichem hochwertigem ultraPLAN-Material, wie EM-Rucks
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
5 kg
Breite:
365 mm
Höhe:
175 mm
Länge:
520 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,66*
€ 370,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,74*
€ 354,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 296,69*
€ 353,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 277,21*
€ 329,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,45*
€ 323,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.