Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraROLL STRETCHER MILITARY Rollbare Rettungstrage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraROLL STRETCHER MILITARY Rollbare Rettungstrage
ultraROLL STRETCHER MILITARY Rollbare Rettungstrage
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-9001
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-9001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ultraROLL
STRETCHER
MILITARY
Rollbare
ultraROLL STRETCHER MILITARY Rollbare Rettungstrage Farbe: olivgrün
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
8 kg
Breite:
600 mm
Höhe:
300 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Rettungstrage, Farbe:, olivgrün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.112,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.272,52*
€ 1.514,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.223,36*
€ 1.455,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.214,72*
€ 1.445,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.205,46*
€ 1.434,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,45*
€ 1.379,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,03*
€ 1.348,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.112,90*
€ 1.324,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.