Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textilgurt Belt A 9teilig L238xB39mm m.Klettstreifen f.1/4Zoll Nüsse Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05003980001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003980001
EAN/GTIN:
     4013288192424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkzeug-Gürtel
Werkzeuggürtel
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Robuster Textilgurt (Belt) im typischen Wera Design für 9 Nüsse (1/4″) auf engstem Raum. Ein leichtgängiger Drehmechanismus sorgt für einen sicheren Halt und leichte Entnahme der Nüsse. Inklusive Karabinerhaken zur Befestigung an Gürtelschlaufen oder Taschen. Mit Vliesrücken und Klettklebestreifen zur einfachen Befestigung z.B. an Wand · Regal · Werkstattwagen und Wera 2go Werkzeugtransportsystem.
Weitere Informationen:
Breite:
39 mm
Länge:
238 mm
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, lehrlingskoffer, wera meisterkoffer, Gürteltasche, Gürteltaschen, Werkzeugaufbewahrung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,20*
€ 11,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,71*
€ 12,89*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,61*
€ 13,11*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 9,02*
€ 13,12*
Lager 9587
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,04*
€ 24,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.