Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bithandhalter 393 S 1/4 Zoll m.Magnet Klingen-L.173,5mm Kl.flex.3K-Griff WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05008873001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008873001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
mit flexiblem Schaft · Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz · mit kompaktem Edelstahlhalter und starkem Dauermagnet · sichere Bithaltefunktion durch Verriegelungsmechanismus
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
173,5 mm
Gesamtlänge:
272 mm
Griffausführung:
3-Komponentengriff
Klinge:
flexibel
Ausführung:
mit Magnet
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, torx-bit-satz wera, torx bit satz, Bit, Bithalter, Bithandhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.