Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840 S Hex-Plus 3,0x70mm 1/4 Zoll Hex-Plus 3,0x70mm L.70mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05018151001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018151001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Innensechskant-Bit-Satz
extra zähhart · für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921 (Art.-Nr. 4000 827 256 und 4000 827 283) 6,3 mm (1/4")-Sechskant Antrieb
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Größe:
3,0
Länge:
70 mm
Antrieb:
1/4 ″
Gewicht:
16
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form C 6,3 + E 6,3
Modell:
840 S Hex-Plus 3,0 x 70 mm
Gesamtlänge:
70
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: wera bit innensechskant 1/4, innensechskant-bit-satz, innensechskant-bit-satz wera, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.