Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 868 S 4-kant Vierkant Gr.2 L.70mm 6-kant-Bitaufnahme 1/4Zoll WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05018173001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018173001
EAN/GTIN:
     4013288222633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit
Extra zähharter Bit für Innenvierkantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4″-Sechskant-Antrieb.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innenvierkant
Größe:
# 2
Länge:
70 mm
Ausführung:
Innenvierkant
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, Vierkant-Bit-Satz, wera bit vierkant, vierkant-bit-satz, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,70*
€ 6,23*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 5,33*
€ 7,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,94*
€ 7,41*
1
€ 5,46*
ab € 5,25*
€ 7,47*
Lager 9587
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 10,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 65 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 52,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.