Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulringratschenschlüssel Joker SW 13mm L.179mm umschaltbar,Rings.15Grad WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05020069001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020069001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringgabel
mit Haltefunktion auf der Maulseite · aus legiertem Werkzeugstahl · matt verchromt · mit Werkzeugfinder "Take it easy"
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
179 mm
Zähne:
80
Marke:
WERA
Ausführung:
umschaltbar, Ringseite 15 °
Rückschwenkwinkel:
4,5 °
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Gabelringratschenschlüssel, Joker, Knarrenschlüssel, Maulringratschenschlüssel, Ratschenringgabelschlüssel, Ringknarre, Ringmaulratschenschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,35*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 18 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.