Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikerschraubendreher 1572 ESD Kraftform Micro Microstix Gr.0 ESD nicrom.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05030081001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05030081001
EAN/GTIN:
     4013288181190
Suchbegriffe:
Elektronikschraubendreher
Feinmechanikerschraubendreher
Feinmechanikschraubendreher
Schraubendreher
Elektrostatisch abgesicherter Schraubendreher für Microstix(r) Schrauben. Sicherer Schutz vor elektrostatischer Energie und damit verbundenen Schäden. Mit ergonomischem Kraftform Micro-Griff für angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten und Black Point Spitze für hohen Korrosionsschutz. Take it easy Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
Weitere Informationen:
Größe:
(Microstix): 0
Klingenlänge:
40 mm
Klingen-Ø:
2,5 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Microstix
Modell:
ESD Werkzeuge
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieher, Schraubwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.