Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/1 Z 1/4 Zoll 1,5mm L.25mm zähhart,HEX-Plus WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05056305001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056305001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera bit innensechskant 1/4
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3 Besondere Produktvorteile: das Hex-Plus-Profil schont durch eine größere Anlagefläche die Schraube und verringert die Gefahr rundgedrehter Schraubenköpfe erheblich
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Größe:
1,5 mm
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
WERA
Ausführung:
zähhart, HEX-Plus
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
840/1 Z
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant wera, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.