Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/4 Z 1/4 Zoll 3,0mm L.89mm zähhart,HEX-Plus WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05056320001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056320001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera bit innensechskant 1/4
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 89 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173-E 6,3 Besondere Produktvorteile: das Hex-Plus-Profil schont durch eine größere Anlagefläche die Schraube und verringert die Gefahr rundgedrehter Schraubenköpfe erheblich
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Größe:
3 mm
Länge:
89 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
WERA
Ausführung:
zähhart, HEX-Plus
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form E 6,3
Modell:
840/4 Z
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant wera, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.