Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/1 BTZ Hex-Plus Innen-6-kant SW1,5mm 6-kantantrieb1/4Zoll L.25mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05056681001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05056681001
EAN/GTIN:
     4013288182418
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
wera bit innensechskant 2x25
BiTorsion Bits für Sechskant-Schrauben mit elastischer Torsionszone · in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer BiTorsionzone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Extraharte Ausführung. 1/4″ Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
1,5 mm
Länge:
25 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innensechskant
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant wera, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 1,82*
€ 2,53*
10
€ 5,95*
ab € 1,82*
€ 2,55*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,59*
19 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,96*
€ 2,74*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 4,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 42,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.