Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/1 IMP DC 5mm L.25mm 1/4 Zoll C6,3 Impaktor,DC WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05057605001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057605001
EAN/GTIN:
     4013288157423
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
Hochwertige Impaktor Bits für Innensechskantschrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Größe:
5 mm
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″ C6,3
Anwendung:
Innensechskant
Marke:
WERA
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
nach DIN ISO 1173-C 6,3
Modell:
diamantbeschichtet
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 2,321*
€ 3,167*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,415*
€ 3,265*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 3,55*
10
€ 4,00*
ab € 2,437*
€ 4,498*
Lager 9587
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 27,02*
€ 41,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057603001
ab € 22,10*
Ähnlich
Wera
05057604001
ab € 2,452*
Ähnlich
Wera
05057606001
ab € 2,321*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.