Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 855/1 IMP DC PZD2 L.25mm 1/4 Zoll C6,3 Impaktor,DC WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05057621001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057621001
EAN/GTIN:
     4013288157676
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Hochwertige Bits für Pozidriv*-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3. * Pozidriv = eingetragenes Warenzeichen der Firma European Industrial Service Ltd.
Weitere Informationen:
Größe:
PZD2
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″ C6,3
Anwendung:
Kreuzschlitz PZ
Marke:
WERA
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
nach DIN ISO 1173-C 6,3
Modell:
diamantbeschichtet
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,989*
€ 2,787*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,079*
€ 2,899*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,288*
€ 3,178*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,496*
€ 3,426*
Lager 9587
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,27*
€ 46,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057620001
ab € 6,31*
Ähnlich
Wera
05057622001
ab € 1,903*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.