Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 868/1IMP DC DIN3126-D6,3/ISO1173 4-KT.Gr.2mm L.25mm diamantbeschichtet CV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05057632001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057632001
EAN/GTIN:
     4013288157478
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Hochwertige Bits für Innenvierkant-Schrauben. Die Impaktortechnologie sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen. Erhöhter Reibungswiderstand durch raue Diamantpartikelbeschichtung auf der Bitspitze verhindern das Herausrutschen aus der Schraube. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Größe:
# 2
Länge:
25 mm
Anwendung:
Innenvierkant
Marke:
WERA
Modell:
diamantbeschichtet
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,477*
€ 3,347*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,493*
€ 3,373*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,247*
€ 4,153*
1 Tag
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,157*
€ 4,252*
Lager 9587
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 25,37*
€ 39,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,24*
€ 37,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,61*
€ 34,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057632001
ab € 2,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.