Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maulschlüsselsatz 6004 Joker 4 Set 1 VDE 7-19mm L.270mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05059295001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059295001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Engländer
Rollgabelschlüssel
Schraubenschlüssel
Verstellbare Einmaulschlüssel
4-teilig · verstellbar · selbstjustierend · zugreifend · ratschend · mit Abgleitschutz · VDE-isoliert bis 1000-V · gefertigt gem. IEC 60900, stückgeprüft Besondere Produktvorteile:  automatisch stufenlos zugreifend · schraubenschonend (glatte Backen) · Ratschenfunktion (durchgängiges Schrauben ohne Absetzen) · kleiner Rückschwenkwinkel von nur 30° Inhalt: 1 x Maulschlüssel, 7-10 x 1/4-3/8″ x 119 mm 1 x Maulschlüssel, 10-13 x 7/16-1/2″ x 155 mm 1 x Maulschlüssel, 13-16 x 1/2-5/8″ x 190 mm 1 x Maulschlüssel, 16-19 x 5/8-3/4″ x 226 mm
Weitere Informationen:
Spannweite:
7 - 19 mm
Länge:
270 mm
Oberfläche:
VDE 2-Komponenten-Kunststoffisolierung Griff
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,74*
€ 94,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.