Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840/4 Z DIN3126-F6,3/ISO1173 Sechskant Hex-Plus SW3/32Zoll D.3,5mm L.89mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05059634001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05059634001
EAN/GTIN:
     4013288155481
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant wera 89 mm
Zähharte Wera Bits für Innensechskantschrauben · für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
3/32 ″
Länge:
89 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innensechskant
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant wera, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 5,90*
€ 8,00*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,23*
€ 9,20*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,52*
€ 9,26*
18 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 9,52*
Lager 9587
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 14,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 65 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 90 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 73,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05135090001
ab € 3,24*
Zubehör
Wera
05135092001
ab € 3,17*
Zubehör
Wera
05135093001
ab € 3,19*
Zubehör
Wera
05059662001
ab € 5,89*
Zubehör
Wera
05059664001
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.