Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 855/4 TZ 1/4 Zoll PZD 1 L.50mm Torsionszone,zähh.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05060010001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060010001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · mit Torsionszone · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 50 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Größe:
PZD 1
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
WERA
Ausführung:
Torsionszone, zähhart
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form E 6,3
Modell:
855/4 TZ
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.