Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 855/4 Z 1/4 Zoll PZD 3 L.89mm zähh.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05060031001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060031001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Größe:
PZD 3
Länge:
89 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
WERA
Ausführung:
zähhart
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form E 6,3
Modell:
855/4 Z
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, wera bit pz3x89, bit (pozidriv), bit pz 3, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 130 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.