Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
TORX TR Bit
>
TORX TR Torsions-Bit
>
Artikel
Bit 867/4 Z DIN3126-F6,3/ISO1173 TorxBO TX15 D.4mm L.89mm m.Bohrung CV-Molybdän
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 9587
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-WERA_05060051001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05060051001
EAN/GTIN:
4013288094544
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)
Hochwertige Bits für Innen-TORX(r) BO Schrauben. TORX(r) BO Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert · denn mit ″normalen″ TORX(r) Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden. Nur spezielle TORX(r) BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf · in die der Zapfen aufgenommen wird. Zähhart · für den universellen Einsatz. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORX® BO
Größe:
TX 15
Länge:
89 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX BO
... >
Lager 9587
>
Wera
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Bit TORX TR
,
Bit TORX Tamper Resistant
,
TORX TR Bit
,
TORX-Bit TR
,
TORX-Bit Tamper Resistant
,
TORX TR Torsions-Bit
,
TORX Torsions-Bit Tamper Resistant
,
Torsions-Bit (TORX TR)
,
Torsions-Bit TORX Tamper Resistant
,
bit torx 15 wera
,
torx® tr torsions-bit
,
bit (torx) t15
,
Bits
,
Schraubeinsatz
,
Schrauberklingen
Angebote
(25)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 7,92*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 5,17*
€ 8,20*
Lager 4012
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,86*
€ 8,27*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,88*
€ 8,29*
Lager 9587
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 15,87*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 79,35* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 9587
Versand:
Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9587
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 10 x 89 mm, 05060050001
Wera
05060050001
ab € 5,18*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 20 x 89 mm, 05060052001
Wera
05060052001
ab € 5,18*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 25 x 89 mm, 05060053001
Wera
05060053001
ab € 5,18*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 30 x 89 mm, 05060054001
Wera
05060054001
ab € 5,18*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 8 x 89 mm, 05060048001
Wera
05060048001
ab € 5,19*
Ähnlich
Wera 867/4 Z TORX® BO Bits mit Bohrung, TX 9 x 89 mm, 05060049001
Wera
05060049001
ab € 5,28*
Ähnlich
RS PRO T15 TORX® Schraubbit, Schraubeinsatz CrMoV-Stahl, 70 mm
RS Pro
769096
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen