Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/4 Z DIN3126-F6,3/ISO1173 Torx TX7 D.3mm L.70mm CV-Molybdän zähhart Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05060098001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060098001
EAN/GTIN:
     4013288128423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx 7 wera
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
TORX®
Größe:
TX 7
Länge:
70 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
TORX
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx t7, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,03*
€ 4,02*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 4,06*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 3,13*
€ 4,16*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,38*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 5,41*
€ 7,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 78,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.