Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 1/4 Zoll T 6 L.152mm zähh.WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05060195001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060195001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bits
Schraubeinsatz
Schrauberklingen
zähhart · für den universellen Einsatz · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Größe:
T 6
Länge:
152 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
WERA
Ausführung:
zähhart
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form E 6,3
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 130 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 180 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.