Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867 TORX® HF 1/4 Zoll TX 40 L.50mm o.Farbleitsystem WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05060505001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05060505001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
wera bits torx 40
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · mit Haltefunktion * (auch für Würth ASSY® und Altenloh SPAX T-STAR plus® Schrauben geeignet **) · mit Farbleitsystem *** * Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden die Schrauben sicher auf dem Werkzeug gehalten ** keine Haltefunktion *** Größe TX 40 ohne Farbleitsystem Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN ISO 1173 - C 6,3 Antrieb bei Länge 50 und 89 mm: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN ISO 1173 - E 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Innen TORX®-Profil
Größe:
TX 40
Länge:
50 mm
Antrieb:
1/4 ″
Ausführung:
ohne Farbleitsystem
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form E 6,3
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 40, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.