Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/1 BDC 1/4 Zoll T 10 L.25mm BiTorsion,diamatbeschichtet WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05066102001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05066102001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
torx-bit-satz wera
torx bit satz
diamantbeschichtet · mit Bi-Torsionszone · diese reduzieren den benötigten Anpressdruck und die Gefahr des Abrutschens · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) · Take it easy Tool Finder System Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant nach DIN ISO 1173 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil
Größe:
T 10
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Ausstattung:
Take it easy Werkzeugfinder
Marke:
WERA
Ausführung:
BiTorsion, diamatbeschichtet
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
867/1 BDC
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.