Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 3840/1 TS DIN3126-D6,3/ISO1173 Sechskant SW2mm L.25mm VA Torsion Hex-Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05071071001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05071071001
EAN/GTIN:
     4013288111203
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant 2,0x25mm wera
Hochwertige Bits aus Edelstahl für Innensechskantschrauben. Wera Edelstahl Werkzeuge werden aus Edelstahl gefertigt · wodurch der unansehnliche Fremdrost vermieden wird. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert · die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Torsionszone: Bei Torsion-Bits werden Drehmomentspitzen in der Torsionszone abgefedert. Vorzeitiger Verschleiß wird vermieden · die Lebensdauer des Bits erhöht. 1/4″-Sechskant · passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
2,0 mm
Länge:
25 mm
Innensechskant:
2,0 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Innensechskant
Antrieb mm:
6,3 mm
Gesamtlänge:
25 mm
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant sw2, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
44
5
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,49*
7 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,52*
3 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 1,89*
€ 2,82*
1
€ 9,80*
ab € 1,93*
€ 2,86*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 2,42*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05071070001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071066001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05071062001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05071072001
ab € 1,38*
Ähnlich
Wera
05071065001
ab € 3,31*
Ähnlich
Wera
05071060001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05071064001
ab € 3,29*
Ähnlich
Wera
05071061001
ab € 3,30*
Ähnlich
Wera
05071063001
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.