Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinbithalter KK Pistol RA 7-tlg.PH/PZD/TORX WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05073660001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073660001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bitbox
Bithalter
Bithandhalter
Bitsortimente
mit Ratschenfunktion, integriertem Magazin, Bitaufnahme mit Schnellwechselfutter (Rapidaptor-Technologie) und Mehrkomponenten-Kraftform-Pistolen-Griff · feinverzahnte Ratsche umschaltbar (rechts/fixiert/links) geeignet für Bits mit 6,3 mm (1/4")-Außensechskantantrieb C 6,3 und E 6,3 · maximales Drehmoment bis zu 50 Nm
Weitere Informationen:
Inhalt:
7-teilig
Bestückung:
PH / PZD / TORX
Ausführung:
Schnellwechselfutter
Marke:
WERA
Bitlänge:
25 mm
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: Magazinbithalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.