Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 840 S SW 3/16Zoll Länge 70mm WERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-WERA_05134609001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05134609001
EAN/GTIN:
     4013288222480
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
bit innensechskant wera
Extra zähharter Bit für Innensechskantschrauben. Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert. Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921. Mit 1/4″-Sechskant-Antrieb.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Innensechskant
Größe:
3/16 ″
Länge:
70 mm
Ausführung:
Innensechskant
Marke:
WERA
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,48*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,50*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,52*
€ 4,95*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,25*
€ 5,07*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 6,85*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 130 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 180 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 92,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.