Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euraneg - Einweg Jet-Rollenpumpe (für 500ml) 3 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SD4005-11 Jetroller Pumpe 3-Rollen
SD4005-11 Jetroller Pumpe 3-Rollen
Artikel-Nr.:
     9593-SD4005-11
Hersteller:
     Euraneg
Herst.-Nr.:
     SD4005-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteil
Pumpe
Ersatzpumpe
Pumpe Desinfektionsmittelspender

Jet-Rollenpumpe (für 500ml) 3 Rollen

Die innovative und patentierte Einwegrollenpumpe ist nicht nur einfach zu tauschen, sondern auch sehr energiesparend. Für beste Hygieneergebnisse empfehlen wir den Austausch der Pumpe mit jedem Flaschenwechsel, spätestens nach 3-monatigem Gebrauch. Hinweis: Der Spender ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schlauchlänge:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Pumpe Desinfektionsspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.