Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bella , Women´s The Favorite T-Shirt , Dark Grey Heather , S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000031558
Hersteller:
     Bella
Herst.-Nr.:
     6004- 3585
EAN/GTIN:
     00884913108356
Suchbegriffe:
Damen-Shirt
Damen-T-Shirts
Damenshirt
damen-shirt gr. s
Gekämmte, ringgesponnene Baumwolle | Schulterband | Lang geschnitten | Eng geschnittene Ärmel | Mit Seitennaht | Für den Einzelhandel geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
S
Materialzusammensetzung:
100% Baumwolle (Athletic Heather: 90% Baumwolle / 10% Polyester), (Heather Farben: 52% Baumwolle / 48% Polyester)
Gramatur:
145 g/m²
Weitere Suchbegriffe: damen shirt, damen-t-shirt dunkelgrau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.