| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000032922 Herst.-Nr.: 8800- 3965 EAN/GTIN: 00884913110205 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gekettelter Saum | Racerback-Nähte sind optisch unversäumt und erscheinen „ausgerissen“ | Racerback-Rücken | Mit Seitennaht | Lockerer, bequemer Schnitt | Tops in Heather / Neon Pink oder Heather / White gleichmäßig quergestreift Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Viskose (Marble Farben: 91% Polyester / 9% Baumwolle), (Neon Farben: 65% Polyester / 35% Viskose) | Gramatur: | 125 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |