Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brook Taverner , Sophisticated Collection Calvi Jacket , Mid Blue , 14R(42)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000033296
Hersteller:
     Brook Taverner
Herst.-Nr.:
     2252- 4207
EAN/GTIN:
     5037480010989
Suchbegriffe:
Blazer
Damenblazer
Herrenblazer
Sweatblazer
Kurzer Slim Fit 2-Knopf Blazer | Cut-Away Front | Schmales Revers | Brustabnäher | Eingeschnittene Paspeltaschen | Einfacher Rücken | Modisch abgenähter Rücken | Eine Innentasche | Maschinell waschbar bis 40°C oder chemische Reinigung | Pilltest 4 / 5, Martindale-Test: 60.000 Scheuertouren ohne Fadenbrüche
Weitere Informationen:
Größe:
14R(42)
Materialzusammensetzung:
54% Polyester / 44% Wolle / 2% Elasthan
Gramatur:
180 g/m²
Weitere Suchbegriffe: Anzug-Jacke, Anzugjacke, Jackett, Sacco, Sakko, jackett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,46*
€ 205,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,90*
€ 204,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,64*
€ 197,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,70*
€ 163,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.