| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000033324 Herst.-Nr.: 2222- 4235 EAN/GTIN: 5037479589793 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leicht taillierter Schnitt | 2-Knopf Blazer | Revers und Taschen mit Ziernähten | Teilungsnähte hinten | Modisch abgenähter Rücken | Eine Innentasche | Maschinell waschbar bis 40°C oder chemische Reinigung | Pilltest 4 / 5 | Martindale-Test: 60.000 Scheuertouren ohne Fadenbrüche Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 16R(44) | Materialzusammensetzung: | 54% Polyester / 44% Wolle / 2% Elasthan | Gramatur: | 180 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |