| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000035640 Herst.-Nr.: BY006- 5719 EAN/GTIN: 4053838067253 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichter Single-Jersey | Neutrales Größenlabel ohne Branding, für Nackendruck geeignet | Set-In-Ärmel | Doppelte Nähte am Saum | Nackenband | V-Halsausschnitt mit Ripp-Bündchen | Lang und schmal geschnitten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Grey: 90% Baumwolle / 10% Viskose), (Charcoal: 60% Baumwolle / 40% Polyester) | Gramatur: | 140 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |