| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000035880 Herst.-Nr.: BY022- 6600 EAN/GTIN: 4053838069561 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leichter Single-Jersey | Neutrales Größenlabel ohne Branding, für Nackendruck geeignet | Lang geschnitten | 3/4 Raglan-Ärmel | Doppelnähte am Saum | Nackenband | Ripp-Bündchen am Halsausschnitt | Abgerundeter Saum Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Heather Grey: 90% Baumwolle / 10% Viskose), (Charcoal: 60% Baumwolle / 40% Polyester) | Gramatur: | 140 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |