| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000036107 Herst.-Nr.: BZ02- 12262 EAN/GTIN: 5060595340085 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit, ringgesponnen und gekämmt | Interlock | Ripp-Kragen aus Baumwolle/Elasthan | Nickelfreie Druckknopf-Verschlüsse über der Schulter (für leichtes An- und Ausziehen) | Flach, mit Decknaht am Hals, an den Ärmeln und am unteren Saum | Abreißbares Größenetikett Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 3-6 Monate | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester), (Mocha, Heather Blue, Charcoal Grey Melange: 60% Baumwolle / 40% Polyester) | Gramatur: | 200 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |