| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000036217 Herst.-Nr.: BZ10- 12355 EAN/GTIN: 5060595341198 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit, ringgesponnen und gekämmt | Interlock | Envelope-Ausschnitt | Schmal eingefasster Hals- und Armausschnitt | Beinöffnung mit nickelfreien Druckknöpfen Ton-in-Ton Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 12-18 Monate | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Viskose), (Mocha, Charcoal Grey Melange, Heather Blue: 60% Baumwolle / 40% Polyester) | Gramatur: | 200 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |