| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000036336 Herst.-Nr.: BZ12- 12481 EAN/GTIN: 5060595342492 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bio-Baumwolle, ringgesponnen und gekämmt | Interlock | Doppelt gelegter Stoff für extra Saugkraft | Weicher, weißer Klettverschluss im Nacken | Einfassung mit Doppelnaht-Verarbeitung | Neutrales Größenetikett im Nacken Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | One Size | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Heather Grey Melange: 85% Baumwolle / 15% Polyester) | Gramatur: | 200 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |