| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000038055 Herst.-Nr.: B285- 13034 EAN/GTIN: 5060202724581 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Antipilling-Suprafleece® | Einzigartiges Zweifach-Design: Als Mütze oder Nackenwärmer nutzbar | Elastisches Zugband mit Feststeller | Ultra-Thermostoff - Wärme ohne Gewicht | Beechfield gewährleistet weder ausdrücklich noch stillschweigend, dass das Produkt eine Infektion oder Übertragung von Viren oder Krankheiten verhindert. | Dieses Produkt ist von der Rückgabe ausgeschlossen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | One Size | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |