| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000040648 Herst.-Nr.: 00122-01- 15865 EAN/GTIN: 1234567010052 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Made in Germany | Doppelt gefärbt | Reaktivfärbung | Bänder mit Riegelnaht | Waschecht | Verstärktes Schürzenband | Sicherheitsnaht | Knitterarm und pflegeleicht | Industriewäsche- und finishertauglich | Bis 95°C waschbar | Kellnertasche Napoli (CGW160) ist nicht im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 80 x 100 cm | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 35% Baumwolle | Gramatur: | 215 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |