Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CG Workwear , Apron Corcolle , Toffee , 88 x 94 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000040962
Hersteller:
     CG Workwear
Herst.-Nr.:
     00260-01/07- 16250
EAN/GTIN:
     4250762217864
Schürzenweste mit vier Zierknöpfen | Nackenband mit drei Knöpfen regulierbar | Schürzenbänder angenäht | Seitlich aufgesetzte Tasche (17 x 19 cm) mit zwei Fächern | Zwei aufgesetzte Schlaufen | Strapazierfähig | Knitterarm | Alle Farben bis 95 °C waschbar
Weitere Informationen:
Größe:
88 x 94 cm
Materialzusammensetzung:
65% Polyester / 35% Baumwolle
Gramatur:
215 g/m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.