| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000041705 Herst.-Nr.: 81001-06- 16844 EAN/GTIN: 4250762209111 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerade geschnitten | Zwei Taschen vorne mit diagonaler Öffnung | Mit Knopf und Reißverschluss | Bund (ca. 3,5 cm breit) mit Gürtelschlaufen | Strapazierfähig | Waschecht | Bügelleicht | Bis 95°C waschbar | Industriewäsche- und finishertauglich | Zwei aufgesetzte Gesäßtaschen | Made in Germany Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 54 | Materialzusammensetzung: | 65% Polyester / 32% Baumwolle / 3% Elastolefin | Gramatur: | 215 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |