| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000041880 Herst.-Nr.: 09520-13- 17057 EAN/GTIN: 4250762202976 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Runder Ausschnitt | Figurbetont, schmale Ärmel | Strapazierfähige Doppelnähte | Seitennähte | Vorgewaschen, daher formbeständig und farbecht | Hoher Anteil an gekämmter Baumwolle | Angenehm glatt und weich | Bügelleicht | Bügelfrei | Industriewäsche- und finishertauglich | Waschbarkeit bei 95°C Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 60% Baumwolle / 40% Polyester | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |