| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000042657 Herst.-Nr.: CS05- 17506 EAN/GTIN: 4250719509158 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 100% Mikropolyester, 135 g/m² | Atmungsaktives, leichtes und modernes Kurzarm-T-Shirt | Sportliche Linienführung durch modische Kontrast-Einsätze | Innovatives DRYPOWER-Space-Mesh-Material sorgt für angenehmen Tragekomfort | Leichte, dunkle Schattierungen könnten auf einigen Kleidungsstücken sichtbar sein, stellen aber keine Minderung in der Qualität und den Produkteigenschaften dar. Nach der ersten Wäsche sollten diese nicht mehr sichtbar sein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XS | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 135 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |