| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000043183 Herst.-Nr.: 3001CVC- 18836 EAN/GTIN: 00884913111387 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gekämmte Ringspun-Baumwolle, Athletic Heather und Black Heather: gekämmte Ringspun-Airlume-Baumwolle | Modernes, leicht körperbetontes Basic T-Shirt | Hochwertiger Strick-Jersey | Sehr weiches Baby-Knit-Single-Jersey | Mit Seitennaht | Leicht körperbetonte Passform | Unisex | Schulterband Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 52% Baumwolle / 48% Polyester (Athletic Heather, Heather Black: 90% Baumwolle / 10% Polyester) | Gramatur: | 145 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |