| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000044018 Herst.-Nr.: 3480- 19506 EAN/GTIN: 00884913232822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gekämmte und ringgesponnene Airlume-Baumwolle | Für den Einzelhandel geeignet | Unisex | Seitennähte | Farben Neon Blue, Neon Green und Neon Yellow: 125 g/m² Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 100% Baumwolle (Neon + Heather Farben: 52% Baumwolle / 48% Polyester), (Athletic Heather: 90% Baumwolle / 10% Polyester), (Triblend Farben: 50% Polyester / 25% Baumwolle / 25% Viskose) | Gramatur: | 145 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |