| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000044308 Herst.-Nr.: 3739- 19872 EAN/GTIN: 00884913662230 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gekämmte und ringgesponnene Airlume-Baumwolle | Mit Zugband und durchgehendem, weißen Metall-Reißverschluss | Kangorootasche | Mit Seitennaht | Unisex | Für den Einzelhandel geeignet Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | XL | Materialzusammensetzung: | 52% Baumwolle / 48% Polyester (Heather Farben: 90% Baumwolle / 10% Polyester), (DTG Farben: Außen: 100% Baumwolle / Innen: 70% Polyester / 30% Baumwolle) | Gramatur: | 220 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |