| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000050012 Herst.-Nr.: 352- 21623 EAN/GTIN: 4250484292583 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Funktions T-Shirt | Interlock | Schnelltrocknend | Schweißabsorbierend | Reißbeständig | Antipilling-Ausrüstung | UV-Schutz | Farbe White für den Sublimationsdruck geeignet | Neutrales Grössenetikett seitlich im Nacken | Atomic Blue, Green Gecko, Knockout Pink, Safety Yellow sind Leuchtfarben und im Bild und in der Farbskala nicht richtig darstellbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | 164 | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 125 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |