| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000050119 Herst.-Nr.: 3521- 21742 EAN/GTIN: 4250484278822 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Interlock | Schnelltrocknend | Schweißabsorbierend | Robuste Gewebe-Oberfläche | Antipilling-Ausrüstung | UV-Schutz (UPF 30) | Farbe White für den Sublimationsdruck geeignet | Neutrales Größenetikett im Nacken | Atomic Blue, Green Gecko, Knockout Pink, Safety Yellow sind Leuchtfarben und im Bild und in der Farbskala nicht richtig darstellbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | S | Materialzusammensetzung: | 100% Polyester | Gramatur: | 125 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |