| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000051564 Herst.-Nr.: 4520- 22844 EAN/GTIN: 4250484287176 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Knopfleiste mit drei Knöpfen Ton-in-Ton | Ersatzknopf | Seitliche Schlitze | Ärmelbündchen mit Paspel | Seiteneinsatz in Kontrastfarbe | Schweißabsorbierend | CoolDry-Ausrüstung | Farbe White für den Sublimationsdruck geeignet | Piqué-Optik | 55% gekämmte Baumwolle / 45% Polyester Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | M | Materialzusammensetzung: | 55% Baumwolle / 45% Polyester | Gramatur: | 160 g/m² |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |